Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks U/UTP Cat. 6 3m Netzwerkkabel Gelb Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks U/UTP Cat. 6 3m Netzwerkkabel Gelb Cat6 U/UTP (UTP)
shiverpeaks U/UTP Cat. 6 3m Netzwerkkabel Gelb Cat6 U/UTP (UTP)
shiverpeaks U/UTP Cat. 6 3m Netzwerkkabel Gelb Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28515167
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP713-SLY
EAN/GTIN:
     4017538024008
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ
    - Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm,
    - Material Kabel: PVC
    - Kabelschirmung: U/UTP
    - Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
    - Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Zertifizierung
TIA/EIA 568 B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.