Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assa Abloy 492-08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Drinnen Rechtshändig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Assa Abloy 492-08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Drinnen Rechtshändig
Assa Abloy 492-08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Drinnen Rechtshändig
Assa Abloy 492-08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Drinnen Rechtshändig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28489659
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     492-08---11---7
EAN/GTIN:
     4042203418141
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Leistungsmerkmale matt, Ausführung B

- Leichtes Nachrüsten bei Innentüren (8 mm Vierkant) ohne Verkabelung
- Universell einsetzbar für Türblattdicken von 35 – 80 mm
- Einfach zu bedienen mit visueller und akustischer Signalisierung
- 1 Master-/ Programmiercode (6-stellig)
- 9 Nutzercodes (4- bis 6-stellig)
- Bei 5-maliger Falscheingabe ist das Code Handle® 3 Minuten gesperrt
- Panikfunktion – von innen immer zu öffnen
- Stromversorgung über 2 x 3V Batterien für ca. 100.000 Schließzyklen
- Das Verriegeln ist zwischen automatisch und manuell umstellbar
- Daueroffen-Funktion
- Mit integrierter Drückerrückholfeder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hebel tastenlose Eingabe
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Handausrichtung
Rechtshändig
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Matt
Anzahl der Codes
9
Sperrfunktion
Ja
Sperrzeit
3 min
Panikfunktion
Ja
Sperrung nach (falschen Eingaben)
5
Verriegelungsmechanismus
Auto/Manuell
Energie
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl der Zyklen
100000
Gewicht und Abmessungen
Unterstützte Spindellänge (max.)
8 mm
Unterstützte Türblattstärke (min.)
35 mm
Unterstützte Türblattstärke (max.)
80 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.