Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cat6, 8m Netzwerkkabel Blau U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit Cat6, 8m Netzwerkkabel Blau U/UTP (UTP)
Panduit Cat6, 8m Netzwerkkabel Blau U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28436907
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     UTP28SP8MBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
8 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabel-Klasse
E
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.