Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit 30m Cat6 UTP Netzwerkkabel Rot U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit 30m Cat6 UTP Netzwerkkabel Rot U/UTP (UTP)
Panduit 30m Cat6 UTP Netzwerkkabel Rot U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28436658
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     UTP28SP30MRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,9058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,95*
€ 53,4905
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,45*
€ 49,3255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.