Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit UTP, Cat6, 2m Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit UTP, Cat6, 2m Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
Panduit UTP, Cat6, 2m Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28436148
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     UTP28SP2MBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Kabel-Klasse
E
Kabelbewertung
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.