Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N262-005-BL Netzwerkkabel Blau 1,52 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N262-005-BL Netzwerkkabel Blau 1,52 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-005-BL Netzwerkkabel Blau 1,52 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-005-BL Netzwerkkabel Blau 1,52 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-005-BL Netzwerkkabel Blau 1,52 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-005-BL Netzwerkkabel Blau 1,52 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-005-BL Netzwerkkabel Blau 1,52 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     128-3F11374
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N262-005-BL
EAN/GTIN:
     0037332188281
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
70 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332188288
Breite des Versandkartons
358.1 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Merkmale
Kabellänge
1.52 m
Kabelstandard
Cat6/6e/6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Kabel-Klasse
A
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
650 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,30*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,33*
€ 13,28*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,48*
€ 29,74*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL50BP
ab € 92,02*
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,39*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,80*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,25*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,63*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,36*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,48*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,56*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 74,47*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,75*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,21*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,90*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.