Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N262-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N262-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Tripp Lite N262-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28351531
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N262-010-BL
EAN/GTIN:
     0037332188304
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
241.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332188301
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
50.8 mm
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Kabelstandard
Cat6/6e/6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Kabel-Klasse
A
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
650 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,41*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,67*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,36*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,57*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,55*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 74,97*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,83*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,26*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,98*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL
ab € 2,79*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL50BP
ab € 115,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.