Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SFTP703B Netzwerkkabel Blau 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SFTP703B Netzwerkkabel Blau 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Microconnect SFTP703B Netzwerkkabel Blau 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28351004
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SFTP703B
EAN/GTIN:
     5712505454985
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
112 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Boot with kink protection, strain relief and latch protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.