Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adoc Schrift PAP-EX stnd. A4 Notizbuch Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adoc Schrift PAP-EX stnd. A4 Notizbuch Mehrfarbig
Adoc Schrift PAP-EX stnd. A4 Notizbuch Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-275583
Hersteller:
     ADOC system
Herst.-Nr.:
     6845742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Höhe
298 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 72 Blätter (ab € 0,09042* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADOC system
6811744
ab € 6,49*
Zubehör
ADOC system
3811741
ab € 4,58*
Zubehör
ADOC system
3845748
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.