Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 3 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     690-603042
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47553003
EAN/GTIN:
     4002432359400
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Leitz Prospekthülle Maxi, oben offen, mit einem 20 mm Falz auf drei Seiten für bis zu 200 Seiten Schriftgut, mit optimiertem Einreißschutz, mit metallverstärktem Lochrand, genarbt, mit Speziallochung. Für Ordner und Ringbücher. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm. Format: für A4. Inhalt: 3 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Beschreibung der Besonderheiten:
extra stabile Maxi Prospekthülle mit metallverstärktem Lochrand, optimierter Einreißschutz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Ausführung der Lochung:
Speziallochung
Werkstoff:
PVC
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Farbe:
transparent
Stärke:
0.17
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,32*
€ 5,90*
2 Tage
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 7,14*
9 Tage
8
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 5,69*
€ 7,16*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,89*
€ 7,63*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47561003
ab € 16,56*
Zubehör
Leitz
47573003
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.