Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IGS-10080MFT Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IGS-10080MFT Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau, Weiß
PLANET IGS-10080MFT Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27321334
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-10080MFT
EAN/GTIN:
     4711213689284
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
planet sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
web, telnet, SNMP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 / IPv6
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.8 mm
Tiefe
107.3 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1036 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
47.76 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (max.)
13.92 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
26 Gbit/s
Durchgang
19.3 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der VLANs
4095
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
8
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.