Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-00432 Kabelbinderhalterung Schwarz Polyamide (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 151-00432 Kabelbinderhalterung Schwarz Polyamide (PA)
Hellermann Tyton 151-00432 Kabelbinderhalterung Schwarz Polyamide (PA)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27315504
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamide (PA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
3.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.