Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodum 11555-01 Brotkasten Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum 11555-01 Brotkasten Schwarz Kunststoff
Bodum 11555-01 Brotkasten Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27306118
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     11555-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
  • Brotkasten mit Schneidebrett
    - Schneidebrett ist aus nachhaltigem Bambus
    - Der Brotkasten ist aus BPA-freiem Kunststoff
    - Hält Brot und Brötchen lange frisch
    - Stabil und leicht zu reinigen
    - Made in Europe

    Dieser Brotkasten ist gross genug, um selbst übergrosse Brotlaibe unter zu bringen. Der Deckel dient als Tablett und Schneidebrett. Der Brotkasten besteht aus nachhaltigem Bambus und aus BPA-freiem Kunststoff. Im typischen Bodum Design sieht er in der Küche oder Speisekammer gut aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
137 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.