Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57646 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57646 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57646 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57646 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57646 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27238316
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57646 201 421
EAN/GTIN:
     4008496850693
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die richtige Lademöglichkeit
Das VARTA Ladegeräte Sortiment konzentriert sich besonders auf Ladezeiten und Sicherheitseigenschaften: die wichtigsten Funktionen, um bei der Wahl des richtigen Ladegeräts für Ihren persönlichen Energiebedarf zu unterstützen.

- Einfache Bedienung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochentwickeltes Design
- Gut sichtbare LED-Ladeanzeige
- LED in einem angenehmen Blauton
- Elegante un kompakte Form
- Lädt 2 AA/AAA gleichzeitig
- Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
0.15 A
Akkuladezeit
15 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57070 201 451
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.