Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Ladegerät mit 2 Mignon AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Ladegerät mit 2 Mignon AA Batterien
Varta Ladegerät mit 2 Mignon AA Batterien
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27238315
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57646 101 451
EAN/GTIN:
     4008496850631
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die richtige Lademöglichkeit
Das VARTA Ladegeräte Sortiment konzentriert sich besonders auf Ladezeiten und Sicherheitseigenschaften: die wichtigsten Funktionen, um bei der Wahl des richtigen Ladegeräts für Ihren persönlichen Energiebedarf zu unterstützen.

- Einfache Bedienung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochentwickeltes Design
- Gut sichtbare LED-Ladeanzeige
- LED in einem angenehmen Blauton
- Elegante un kompakte Form
- Lädt 2 AA/AAA gleichzeitig
- Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Anzahl Batteriezellen
2
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Ausgangsstrom
0.15 A
Akkuladezeit
15 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5427*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0527*
€ 13,1527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,9727*
€ 13,0575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7827*
€ 12,8314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9327*
€ 11,8199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5627*
€ 11,3796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5427*
€ 8,9758
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57070 201 451
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.