Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18330-32 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Grau, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18330-32 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Grau, Orange, Edelstahl
Gardena 18330-32 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Grau, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27169619
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18330-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Mit dem GARDENA Gießstab kann der Garten sanft und präzise bewässert werden. Praktisch: Die Bewässerung kann manuell durch Drücken oder Dauerarretierung des Griffs erfolgen. Auf diese Weise ist das Bewässern ermüdungsfrei. Neue Classic-Produkte mit integrierter innovativer Frostschutztechnologie. Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung. Der Gießstab weist eine Länge von 60 cm auf. Dies ist insbesondere für größere Flächen wie z.B. Blumen- oder Gemüsebeete praktisch, da sich der Sprühstrahl vom Beetrand aus sogar für die Beetmitte bequem regulieren lässt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühdüse
Produktfarbe
Grau, Orange, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 72 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 96 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 240 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 600 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.