Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5516.0,5 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5516.0,5 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K5516.0,5 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K5516.0,5 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K5516.0,5 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K5516.0,5 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27152186
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5516.0,5
EAN/GTIN:
     4049759021672
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Metallfolie
Patch-Kabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. - 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. - S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. - Belegung nach TIA/EIA 568B. - Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. - Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
250 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.