Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240278 Kabelrinnensystem 2 m PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240278 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix Contact 3240278 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix Contact 3240278 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix Contact 3240278 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000039381
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
  • Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
    - Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
    - Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
    - Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
    - Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahthalteklammern
    - Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetzwerkzeugs auf einfache Weise fixierena
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Zertifizierung
V0
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
30 mm
Höhe
40 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,1255*
€ 7,4955*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,3579*
€ 7,7879*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3805*
€ 7,8105*
20
pro Stück
€ 18,00*
ab € 6,46151*
€ 7,91151*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,657*
€ 8,137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,4955*
€ 8,91965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1255*
€ 7,28935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 149,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240295
ab € 1,915*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.