|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-27092308 Herst.-Nr.: 5999000001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Manuelle Leinwand zur Wand- oder Deckenmontage, Federmechanismus, Format: 4:3, Außenmaß 153 x 200 cm, Nutzmaß 143 x 190 cm, Tuchsorte: Mattweiß - hochwertiger Federmechanismus für reibungslosen Ein- und Auslauf des Tuches - Einfache Wand- und Deckenmontage durch integrierte Aufhängung Weitere Informationen: Leistungen | Natives Seitenverhältnis | 4:3 |  | Betrachtbare Leinwandhöhe (H) | 1530 mm |  | Betrachtbare Leinwandbreite (B) | 2000 mm |  | Antriebstyp | Manuell | Design | Produktfarbe | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Boxenkabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, boxenkabel |
|  |  |
| |