Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 65 2 05 Revolverlochzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 65 2 05 Revolverlochzangen
Wiha Z 65 2 05 Revolverlochzangen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27080932
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochpfeife Ösenzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Abwechselnde Bestückung von Lochpfeifen und Ösenstempeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Revolverlochzangen
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Gewicht
316 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.