Übersicht | "Fischerlochzange"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 3,35* pro Stück |
| |
Knipex 777518 Stanzzange (51 Angebote) zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial - sechs auswechselbare Lochpfeifen, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm - mit Öffnungsfeder und Sperrklinke - pulverbeschichtet f... |
|
ab € 10,20* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,44* pro Stück |
| |
|
Brüder Mannesmann M 1086-SUPER |
ab € 6,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,08* pro Stück |
| |
Wiha Revolverlochzange Professional 225 mm (28402) (15 Angebote) Anwendung: Lochen von verschiedensten Materialien im Handwerk, der Industrie und in privaten Haushalten. Ausfuehrung: Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen, Durchmesser: 2,0 / 2,5 / 3,0 /... |
|
ab € 11,31* pro Stück |
| |
|
|
€ 39,90* pro Stück |
| |
NWS 10860 Revolverlochzange 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm 250 m (4 Angebote) NWS 10860 Revolverlochzange 2 mm,2.5 mm,3 mm,3.5 mm,4 mm,4.5 mm 250 mm 1 St. Revolverlochzange mit Hebelübersetzung Zum Stanzen von Löchern in Textil und Kunststoffmaterial Ausstattung: Deutsche In... |
|
ab € 35,64* pro Stück |
| |
Revolverlochzange 2 - 5 mm, pulverlackiert (4 Angebote) mit 6 auswechselbaren Lochpfeifen Ø 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm zum Ausstanzen von Löchern in Papier, Leder, Textilien, Kunststoffmaterial Zangenkörper aus Stahlblech |
|
ab € 14,45* pro Stück |
| |
Trapezblech Lochzange 10mm 101570 (11 Angebote) Trapezblech Lochzange 10mm 101570Trapezblech-Lochzange für Trapezbleche bis max. 1,2 mm Blechdicke und einer Schnittweite bis max. 100 mm. Tiefenanschlag verstellbar von 35 mm bis 105 mm. Vergütete... |
|
ab € 276,04* pro Stück |
| |
Revolverlochzange | 220 mm (2 Angebote) Revolverlochzange 220 mm • Aus Stahlblech gepresst • Mit 6 Pfeifen: Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm zum Lochen von Leder, Pappe etc. • Griffe Kunststoff-tauchbeschichtet Wenn Sie Wert auf kompromi... |
|
ab € 6,53* pro Stück |
| |
Lochzange LZ (10 Angebote) Die fischer Lochzange FZ ist ein Werkzeug zum Einbringen der Lochung in Trapezbleche und Trapezdecken. |
|
ab € 451,37* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Fischerlochzange | | | Die Lochzange – eine Spezialzange für bestimmte Aufgaben
Im Handwerkzeug findet man im Bereich der Zangen neben den üblichen Greif-, Kneif-, Biege- oder Crimpzangen auch noch eine sehr große Auswahl an Spezialzangen, die für ganz spezielle Aufgaben optimiert sind. Zu den Spezialzangen gehören neben der Lochzange bspw. auch Mosaikzangen, Profilverbundzangen, Farmerzangen, Prüfplakettenzangen, Plombenzangen oder Bordsteinzangen, woraus man sich die verschiedenen Arbeitsbereiche für die Verwendung bereits ableiten kann.
Zur Verwendung bzw. zur Ausführung
Im Gegensatz zur Fliesenlochzange wird die allgemeine Lochzange verwendet als
- Absetz- und Lochzange, ein Doppelwerkzeug zum Absetzen und Lochen von Blechen für das Lochpunktschweißen;
- Blech-Lochzange, zum Lochen bereist abgekanteter Bleche;
- Zange für Clipbefestigungen an Folientaschen;
- Zange zur Bearbeitung von Kunststoffen und Textilien, ebenfalls mit Rad für die Dornen,
- Karten-Lochzange, weitgehend identisch bis auf die Einstecktiefe mit den Schaffner-Lochzangen;
- Revolver-Lochzange mit Dornenrad zum Stechen mehrerer Löcher in Folge wie bei Uhrenarmbändern, Gürteln oder an Nähten von Textilien;
- Schaffner-Lochzange mit einem Dorn zum Entwerten von Fahrkarten oder
- Trapez-Lochzange zum Bearbeiten von Trapez-Blechen mit zwei gegenüberliegenden Dornen.
Weitere Eigenschaften
Je nach dem zur Verfügung stehenden Arbeitsbereich muss man auf die gesamte Länge, Breite und Höhe der Lochzange genauso achten, wie auf die Durchmesser und Längen der Dornen bzw. Lochpfeifen. Je nach Modell der Zange können die Dornen für bestimmte Arbeiten getauscht werden oder sind stattdessen dauerhaft fixiert. In letzterem Fall benötigt man dann mehrere Lochzangen mit Dornen in unterschiedlichen Größen.
Wichtig
Ebenso wichtig sind das Gesamtgewicht der Lochzange sowie die Ausgestaltung des Griffs, wenn man auf ergonomisch vorteilhaft wirkendes Werkzeug setzt, um ein angenehmes und schmerzfreies Arbeiten auf Dauer zu gewährleisten. Eine Kunststoffummantelung des Griffs kann zudem einen erhöhten Halt in der Hand bieten und so ein Verrutschen des Werkzeugs vermeiden.
Die Ösenzange
Mit der Ösenzange werden oft wichtige Dokumente durch Ösen verbunden. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal im Gegensatz zu den üblichen Lochzangen gibt es: zwei gegenüberliegende Dorne, der eine ist für die Aufnahme eines Stiftes und der andere zur Aufnahme des Ösenrings optimiert.
|
|