| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-27080313 Herst.-Nr.: 1308451500-E EAN/GTIN: 4250184133681 |
| |
|
| | |
| - Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme
- vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 - zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 - Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF - Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert - Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 - für 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet - Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz - Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | AWG Kabelgröße | 26 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |