Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 3000 K 1800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 3000 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 3000 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 3000 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 3000 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 3000 K 1800 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 3000 K 1800 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27053913
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89083900
EAN/GTIN:
     8727900890839
Suchbegriffe:
Entladungslampe GU6.5
Entladungslampe Sockel GU6.5
Halogenlampe Kerzenform
Halogenmetalldampflampe
Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Elite Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache
Installation in der Leuchte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13.3 mm
Höhe
56.7 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
15382500
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.