Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 4000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27060102
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     15382500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe GU6.5
Entladungslampe Sockel GU6.5
Halogenmetalldampflampe
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4000 lm
Oberflächentyp
klar
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
4.7 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13.3 mm
Höhe
56.7 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89083900
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.