Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1501689
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1501689
EAN/GTIN:
     4017918813383
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelring, PUR halogenfrei schwarz, 3-polig, Leiterfarben: braun/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
3
Ader-Isolation:
sonstige
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U:
300 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 81,25*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.