Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1501252 Drahtverbinder M8 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1501252 Drahtverbinder M8 Schwarz, Metallisch
Phoenix 1501252 Drahtverbinder M8 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27043810
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1501252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.7 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
50 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11.07 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501689
ab € 90,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1501650
ab € 103,51*
Zubehör
Lapp Kabel
7038889/100
ab € 0,63*
Zubehör
Lapp Kabel
7038864
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix
1506888
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,52*
Zubehör
Lapp Kabel
7038885
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.