Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 6300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 6300 lm
Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 6300 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27050893
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19927015
EAN/GTIN:
     8711500199270
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von
Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe
überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
73 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
6300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Glühlampenform
Rohr
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Lichtfarbe
Kaltweiße
Quecksilbergehalt
6.1 mg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19697215
ab € 14,19*
Ähnlich
Philips
20005115
ab € 15,52*
Ähnlich
Philips
20801915
ab € 88,98*
Ähnlich
Philips
21112515
ab € 16,85*
Ähnlich
Philips
21126215
ab € 15,02*
Ähnlich
Philips
8711500196996
ab € 14,65*
Ähnlich
Philips
19780115
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.