Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 150 W 3000 K 12000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 150 W 3000 K 12000 lm
Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 150 W 3000 K 12000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27065957
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19780115
EAN/GTIN:
     8711500197801
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von
Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe
überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
150 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
12000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Glühlampenform
Rohr
Farbwiedergabeindex (CRI)
88
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
14.25 mg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19697215
ab € 14,19*
Ähnlich
Philips
20005115
ab € 15,52*
Ähnlich
Philips
20801915
ab € 88,98*
Ähnlich
Philips
21112515
ab € 16,85*
Ähnlich
Philips
21126215
ab € 15,02*
Ähnlich
Philips
8711500196996
ab € 14,65*
Ähnlich
Philips
19927015
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.