Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NH3230 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 3NH3230 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 3NH3230 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-65165859
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH3230
EAN/GTIN:
     4001869020549
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 1-pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
760 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,89*
€ 20,60*
21 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 20,81*
23 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,58*
€ 20,87*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,01*
€ 22,64*
22 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,80*
ab € 17,03*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1004
ab € 8,68*
Zubehör
Siemens
3NX3106
ab € 2,455*
Zubehör
Siemens
3NG1202
ab € 8,05*
Zubehör
Siemens
3NX2024
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.