Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 609 VA WW Elektroschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 609 VA WW Elektroschalter 1P Weiß
JUNG 609 VA WW Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27045896
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     609VAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Schaltleistung
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
609VA
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.