Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-962 Drahtverbinder D-Sub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-962 Drahtverbinder D-Sub Grau
Wago 750-962 Drahtverbinder D-Sub Grau
Wago 750-962 Drahtverbinder D-Sub Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035250
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-962
EAN/GTIN:
     4017332810715
Suchbegriffe:
D-Sub Feldbus-Stecker
d-sub feldbus-stecker
Der Feldbusstecker dient zum Anschluss eines INTERBUS‐Teilnehmers
an die INTERBUS‐Busleitung.

Der Feldbusstecker zeichnet sich durch nachfolgende Punkte aus:

Schneller und wartungsfreier CAGE CLAMP®‐Anschluss mit über
Betätigungsschieber arretierbaren Klemmstellen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31.05 g
Breite
45 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-103
ab € 0,502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.