Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021744
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1111102101
EAN/GTIN:
     8809298885120
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
SLR
Sonstige Funktionen
Tiefe
100.6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/6
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.45 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon M
Feste Brennweite
50 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
29 °
Anzahl Blendenlamellen
8
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81.6 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
100.6 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,45*
€ 540,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,85*
€ 511,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,25*
€ 488,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.