Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021532
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1220310101
EAN/GTIN:
     8809298882440
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Fujifilm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Fujifilm X
Feste Brennweite
8 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
64.8 mm
Gewicht
275 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.