Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBP3387A Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBP3387A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBP3387A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27009659
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBP3387A
EAN/GTIN:
     5055190170434
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
314 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
272 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
HP Revolve 810
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
42 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.