Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26992050
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1220306102
EAN/GTIN:
     8809298882167
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Silber
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
8 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
64.5 mm
Gewicht
265 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,33*
€ 464,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,43*
€ 447,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.