Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR 5-5-1-8 UNI- Video-Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR 5-5-1-8 UNI- Video-Verteiler
KREILING KR 5-5-1-8 UNI- Video-Verteiler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26985763
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     KR 5-5-1-8 UNI-
EAN/GTIN:
     4250157711823
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter kreiling
multischalter
multischalter 8 ausgänge
  • Eingänge - 5
  • Frequenzbereich Terr MHz - 47 ... 862
  • Frequenzbereich SAT MHz - 950 ... 2300
  • Teilnehmerausgänge - 1 (á 8 UNICABLE Teilnehmer)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Ausgänge
5 Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
75 mm
Technische Details
Frequenzbereich
47 - 2300 MHz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.