Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 25m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 25m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
S-Conn 25m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26928224
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75227
EAN/GTIN:
     4017538002419
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP.
    - Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker.
    - Belegung: TIA/EIA 568B.
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm + 80x0,12mm.
    - Kabelaufbau: AWG 26/7.
    - Stecker: angespritzt mit Längenangabe.
    - Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.