| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26924844 Herst.-Nr.: MK122D/A EAN/GTIN: 888462406963 |
| |
|
| | |
| Das Netzteil-Verlängerungskabel gibt deinem Apple Netzteil zusätzliche Länge. Du kannst es mit MagSafe und MagSafe 2 Netzteilen sowie 10W, 12W und 29W USB-Netzteilen verwenden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel schutzkontakt, verlängerungskabel, notebooknetzteil usb-c |
| | |
| |