Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-558 Herst.-Nr.: 14194 EAN/GTIN: 4002911141946 |
| |
|
| | |
| QuickSnap Gefrierbeutel in Faltschachtel
- wiederverschließbarer Gefrierbeutel - Farbe: Transparent - mit Beschriftungsfeldern in Weiss - Stärke: 55 my - Füllinhalt: 3 l - Material: LLDPE - Abmessungen: 28 x 27 cm - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | | Höhe | 280 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 280 mm | | Verpackungstiefe | 45 mm | | Verpackungshöhe | 45 mm | | Paketgewicht | 171.95 g | Logistikdaten | Versandkartonsbreite | 295 mm | | Versandkartonslänge | 195 mm | | Versandkartonshöhe | 195 mm | | Gewicht (innerer) Versandkarton | 3011 g | | Versandkartonsvolumen | 11200 cm³ | | Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 4002911241943 | Merkmale | Volumen (l) | 3 l | | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 16 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,77* | | | | | | | 10 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,25* | € 1,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,39* | € 2,55* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,45* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,59* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,08267* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen | Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|