| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26891552 Herst.-Nr.: EE2-U3S-2-R EAN/GTIN: 8716309084765 |
| |
|
| | |
| Super schnelle Datenverbindung über USB 3.0 - 10 mal schneller als USB 2.0 Abwärtskompatibel zu USB 2.0 Unterstützt 2,5 Zoll Festplatten in jeglicher Größe Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 134 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 12 mm | | Gewicht | 63 g | Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | | Betriebsanleitung | Ja | Speichermedium | Größe des Speicherlaufwerks | 2.5 Zoll | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Design | Produkttyp | HDD-Gehäuse | | Produktfarbe | Rot | | Material | Aluminium | Leistungen | Chipsatz | ASM1153 | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 2,5" sata festplattengehäuse usb 3.0, festplatte sata, festplatte sata 2,5", Komponent |
| | |
| |