| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26865934 Herst.-Nr.: 118084 EAN/GTIN: 4005938180844 |
| |
|
| | |
| - Twisted Pair S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 26 halogenfrei
- geeignet für 10 Gigabit/s - Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker - mit Rastnasenschutz - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte) - für PoE (Power over Ethernet) geeignet - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |