Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos CAT6 S/FTP (PIMF), 0.5m Netzwerkkabel Grau 10 m SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos CAT6 S/FTP (PIMF), 0.5m Netzwerkkabel Grau 10 m SF/UTP (S-FTP)
Helos CAT6 S/FTP (PIMF), 0.5m Netzwerkkabel Grau 10 m SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26841907
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     117978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel mit schmalem Knickschutz Twisted Pair S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
mit Rastnasenschutz
besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte)
für PoE (Power over Ethernet) geeignet
mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.