Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2607010148 Stichsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607010148 Stichsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2607010148 Stichsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2607010148 Stichsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26823199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 010 148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
10-delssats med Basic for Wood and Metal sticksågblad, Cassette, för sågning i trä och metall Tillförlitliga resultat i metall och metallrör T 101 B Clean for Wood / T 111 C Basic for Wood / T 119 BO Basic for Wood / T 118 A Basic for Metal / T 127 D Special for Alu
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Metall, Sperrholz
Material Messer
Hartmetall
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7999345
ab € 8,10*
Ähnlich
RS Pro
7999351
ab € 4,96*
Ähnlich
RS Pro
7999320
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.