Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7148 CS Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 7148 CS Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll)
Wiha 7148 CS Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26823103
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39134
EAN/GTIN:
     4010995391348
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wiha
bit halter
Schrauben in eng dimensionierten Sacklöchern können mit dem Bit oft nur schwer erreicht werden. Der mechanisch verriegelbare Bithalter CentroFix SuperSlim garantiert beste Erreichbarkeit, auch von Schrauben in beengten Arbeitsräumen. Dank seinem bis zu 30% reduzierten Außendurchmesser erreicht er im Vergleich zu üblichen Schnellwechselhaltern mühelos tiefliegende Schrauben. Der Bithalter ist kompatibel mit allen Bits mit 1/4" Sechskantantrieb Form C 6,3 und E 6,3. Beim Einstecken wird der Bit automatisch verriegelt (SelfLock). Durch das Entriegeln über die Betätigungshülse wird der Bit zur Entnahme freigegeben (EasyOut). Weiterhin überzeugt der Bithalter mit einer robusten Edelstahlhülse und einem Neodym Magneten, welcher den Bit zusätzlich hält und speziell während dem Bitwechsel das Herunterfallen und den Verlust des Bits verhindert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 Zoll
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Einfach zu bedienen
Ja
Übereinstimmung mit DIN-Norm
3126
Zertifizierung
ISO 1173
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
66 mm
Gewicht
39 g
Weitere Suchbegriffe: bithalter schnellwechselfutter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.