Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7148 CF Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 7148 CF Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Wiha 7148 CF Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26823082
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39133
EAN/GTIN:
     4010995391331
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bithalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Übereinstimmung mit DIN-Norm
3126
Zertifizierung
ISO 1173
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
48.67 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.