Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7019 ZOT TW Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 7019 ZOT TW Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Wiha 7019 ZOT TW Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821732
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Torsions-Bit (TriWing)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
4.2 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Dreiflüglig
Schraubendreher-Bits Größe
TW4
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
22607
ab € 3,90*
Zubehör
Wiha
22608
ab € 3,94*
Zubehör
Wiha
22606
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.