Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 22608 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 22608 Schraubenziehereinsatz
Wiha 22608 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29834048
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Torsions-Bit (TriWing)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Dreiflüglig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
5
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
22607
ab € 3,90*
Zubehör
Wiha
22606
ab € 3,91*
Zubehör
Wiha
22604
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.