Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS SK79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS SK79
ABUS SK79
ABUS SK79
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821134
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABTS03968
EAN/GTIN:
     4003318039683
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
Bügelschloss
Hangschloss
ROBUST UND KINDERSICHER
Haus- und Wohnungstüren mit Glaseinsatz lassen sich mit dieser abschließbaren Türkette sichern.

Türen mit Glaseinsatz oder schmalen Rahmenprofilen können Sie mit dieser abschließbaren Kette vor dem Eintreten durch unbefugte Dritte schützen. Die gehärtete Spezialkette eignet sich wegen ihres schmalen Kettenhalters besonders für Türen mit Glaseinsatz oder schmalem Rahmenprofilen. Die Kette kann mit einem Schlüssel sicher verriegelt und dann nur noch einen Spalt breit geöffnet werden, um immer genau zu wissen, wer vor der Tür steht. Eine Kindersicherung schützt die Kette vor unbedarften Kinderhänden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.