Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 500 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 500 m Weiß
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 500 m Weiß
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26801078
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     151615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
KOKA 110 A+ ist ein hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A+ Kabel für die Übertragung von SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen in hoher Qualität und ohne LTE-Störungen. Die richtige Wahl für ein klares Fernsehbild ohne Pixel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,78894* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 467,36*
€ 556,1584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 460,79*
€ 548,3401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,16*
€ 524,9804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,90*
€ 508,011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,47*
€ 469,4193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.