Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 70235-8/4 Telefonkabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 70235-8/4 Telefonkabel 15 m Schwarz
S-Conn 70235-8/4 Telefonkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26799960
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70235-8/4
EAN/GTIN:
     4017538007360
Suchbegriffe:
ISDN Verlängerungskabel
isdn verlängerungskabel 15 m
isdn verlängerungskabel
ISDN Telefon-Verlängerung-Western-Stecker 8/4 auf Western-Buchse 8/4, 15,0m

- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Kupplung.
- Aufbau: 4-adrig Flach.
- Belegung: 1:1.
- Adern Material: Kupfergemisch.
- Stecker: gecrimpt.
- Stecker Material: Kunststoff.
- Kontaktoberfläche: vergoldet.
- Farbe Kupplung: schwarz.
- Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 71010
ab € 2,59*
Zubehör
S-Conn
76106-R
ab € 9,65*
Zubehör
S-Conn
TC 70135-10
ab € 2,29*
Zubehör
S-Conn
TC 70260
ab € 0,93*
Zubehör
S-Conn
TC 70090
ab € 1,15*
Zubehör
S-Conn
TC 70090-8/8
ab € 2,19*
Zubehör
S-Conn
TC 70210
ab € 2,32*
Zubehör
S-Conn
TC 70220
ab € 2,36*
Zubehör
S-Conn
TC 70100
ab € 1,72*
Zubehör
S-Conn
TC 70050
ab € 1,73*
Zubehör
S-Conn
TC 70120-6/2
ab € 1,35*
Zubehör
S-Conn
TC 70170
ab € 2,16*
Zubehör
S-Conn
TC 70055
ab € 2,46*
Zubehör
S-Conn
TC 70125-6/2
ab € 2,10*
Zubehör
S-Conn
TC 70175
ab € 2,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.